スプリングバランサー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量範囲(kg)4.5〜9 注文コード67939001 品番EWF-9【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は容量範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。

用途
電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番250-3042 種別標準型 質量(kg)3.4 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)4 容量範囲(kg)4.5〜9 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02132392
2019-09-21
用途:
床上操作式クレーンに
農・林・水産業

最初に着いていた同型のワイヤーが切れたのでリピート買いです。
床上操作式クレーンのリモコンコードの伸縮に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
02132426
2020-01-14
用途:
工具の保持
有限会社原田製材所 様 (製造業)

期待通りの商品でした。強度もしっかりしています。
とてもよかったです

対象商品:
02132426
2017-01-20
用途:
天井クレーン
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けやワイヤーの調整もやり易くとても良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
02132462
2017-01-13
用途:
ホイストクレーン改造
グレイ 様 (建設業・工事業)

バランサのことあまり知らなくて、どこで売っているのか知らなくて、ネットで検索かけて買いました。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02132392
2016-05-26
用途:
作業台に取り付けて使用。

他メーカーと比べて引張強度が安定しており非常に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02132392
2016-01-10
用途:
ネジ締めのドライバーを天井から吊って使っている。

道具重量より少し大きめ目にしたので、使いやすい。
十分満足して使っている。

対象商品:
02132392
2015-06-02
用途:
加熱釜の扉開閉のアシスト
ヨツギテクノ株式会社 様

バランスの調整も簡単で、軽量で全く問題ありません。価格も納得できます。
耐久性は未知数ですが、今のところ不具合は発生していません。

対象商品:
02132426
2015-11-12
用途:
切断機 保護版吊り上げ用

想像していた物通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
1人が参考にしています
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする