メイン画像

フォームバフィングパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード67939098 品番PN13271【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番104-2056 幅(mm)51 オレンジ タイプ円状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする