※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)16 ねじの種類(-) M5x0.8 注文コード67949404 品番12-MGPL16-10Z-M9NVL
参考基準価格(税別)¥40,150 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・チューブ内径・ねじの種類など540種類から選べます 他の種類を見る
仕様クリーンルーム仕様:(12) リリーフポートタイプ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)10 ねじの種類(-) M5x0.8 チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする