ステンレス材&焼き入れ後の鍛造鋼の切断作業に0.8m/mの切断砥石を使用していましたが、コストパホーマンスが悪い為、代用品として使用。
思ったほど焼けも無く、多少時間がかかるが格安品であることを考慮すれば満足できます。
ビニールハウスパイプ(19mm.肉厚1mm)の加工のため購入、切れ味良く簡単に切れ助かりました。約60回切断でディスク径が105mmから82mmへ減りました
欲を言えば 減りが一寸早いかなという感じですが、切れ味も良く・値段的に勘案すると
合格ですなぁ。
本当に良く切れる。鉄もステンレスも問題なく切削できる。1mmなので正確に切る事も出来とても満足です。
値段の割に持ちがいいと思います。
今までいろいろ試した結果、使用感とコストを考えた上でこちらに落ち着いております。