宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の メガネ・ゴーグル・防災面
宇都宮製作[手袋]の 安全メガネ
宇都宮製作[手袋]の 1眼型 メガネ
シンガー保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68037767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つるの長さ、角度が3段階に調整できます。
まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。
長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状
一眼型
機能
つる長さ・角度調整可、防曇加工
材質
(トリム)エラストマー
色
ブルー
材質(レンズ)
PET AF