NNY20452LE1 LED防犯灯 FL20相当(自動点滅器内蔵) Panasonic(パナソニック) 68039027

NNY20452LE1 LED防犯灯 FL20相当(自動点滅器内蔵) Panasonic(パナソニック) 68039027 NNY20452LE1 LED防犯灯 FL20相当(自動点滅器内蔵) Panasonic(パナソニック) 68039027

LED防犯灯 FL20相当(自動点滅器内蔵)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68039027 品番NNY20452LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
仕様LED内蔵、防雨型、耐電サージ強化仕様、落下防止ワイヤー付 種別自動点滅器内蔵 材質(本体)ASA樹脂 、(前面パネル)アクリル 質量(kg)1 タイプ非調光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8 電源電源ユニット内蔵 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)8000 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 色(本体)クールホワイト 光束(Lm)(器具)720 光色明光色(アカルミナホワイト色) LED使用数(個)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68039027
2014-12-17
用途:
自宅の外灯に使用

以前は20Wの蛍光灯の外灯を使用していた。省エネのために交換。(8W)
コンパクトで明るさも蛍光灯より、明るい。
設置に関して、金具の付属がないので取り付け場所に合わせて、購入する必要あり。

対象商品:
68039027
2015-03-23
用途:
地元の氏神さんの参道と境内の照明に使用します。
農・林・水産業

品物は早く到着した。
綺麗に梱包されていた。
工事も楽に出来て非常に明るいので他にも使用を進めて居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
68039027
2014-11-28
用途:
駐車場に

予想以上に明るい

対象商品:
68039027
2014-11-13
用途:
倉庫防犯灯
清水設備工業 様 (建設業・工事業)

水銀灯より照度が有り、満足している。

対象商品:
68039027
2014-11-27
用途:
会社の入口の防犯灯として使用
有限会社英電機工業 様

今まで蛍光灯の20Wを使用していて、蛍光管の取替時期になったので、蛍光管20W相当とのことだったので省エネも兼ねて購入しましたが、光量が足らない様に思えます。
発光色のせいかもしれませんが、暗く感じます。

対象商品:
68039027
2014-05-12
用途:
自宅外灯に使用

サイズが小さいので設置まで心配でしたが
十分な明るさがあり良かったです
LEDは消費電力が少なく経済的♪
近所の外灯と比較しても新しい光?
って感じで優越感あります!

対象商品:
68039027
2014-08-08
用途:
電気工事業

軽いことで作業性が良い。

対象商品:
68039027
2014-02-11
用途:
街灯

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする