‐ オイルグリップNEOU 大一産業 68045384 ‐ オイルグリップNEOU 大一産業 68045384 ‐ オイルグリップNEOU 大一産業 68045384 ‐ オイルグリップNEOU 大一産業 68045384

オイルグリップNEOU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(900mm×20m) 注文コード68045384 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水・油を確実に吸収、拡散を防ぎ、スリップ事故を防ぎます。わずか2mmと薄いので、つまづき、台車のひっかかりが起きにくい仕様です。吸収した液体が床面にしみ出さない裏面コーティング加工付き。カッター・はさみなどで敷きたい場所にあわせてカットが可能です。裏面はズレが起きにくい仕様になっています。(Pタイルなどの平滑床に限ります)

用途吸水・吸油マット 厚さ(mm)2 質量(kg)9.2(1巻当り) グレー 材質(表面/裏面)ポリプロピレン/ポリエチレン・ポリオレフィン 幅×長さ(mm)900×20000 吸収量(L)約28,8(1巻当り)
注意
※コンクリートや凹凸がある床や設置場所に不安がある場合はテープで固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする