RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの ディスクリート
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046127
品番
R-785.0-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
奥行(mm)
10.2
シリーズ
R-78-1.0
定格電力(W)
5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
6.5→18dc
出力電流(A)
1
効率
0.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
30mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ラインレギュレーション
±0.4%
出力数
1