No.318 ウィズガーデン フローラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 68046307 No.318 ウィズガーデン フローラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 68046307 No.318 ウィズガーデン フローラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 68046307 No.318 ウィズガーデン フローラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 68046307

ウィズガーデン フローラ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68046307 品番No.318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさ満載です。
抜群のグリップ力を持ち、手によくフィットして、細かな作業に適しています。

サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)16.5 サンシャインオレンジ ゲージ数13 入数(双)1 用途ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など トラスコ品番829-0192 質量(g)41 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)天然ゴム
注意
※サイズは欧米サイズになり、表記サイズの「S」は日本サイズで「M」、「M」は「L」サイズになります。

商品説明動画

東和の作業用手袋!「ウィズガーデンフローラ/ランドスケープ」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68046246
2021-11-24
用途:
内装現場内の軽作業に使用
BRIDGE PLUS 様 (建設業・工事業)

なんら問題なく使えて良いです!
色も他人と差別化が出来て良いと思います。

対象商品:
68046246
2017-08-14
用途:
草抜き
教育・研究機関

滑らなくて良い。ふつうの軍手とは雲泥の差であーる。

対象商品:
68046237
2016-05-05
用途:
倉庫作業用
運輸・通信業

市販されている倉庫用では大きく、色々探してやっと良いのを見つけたと思いました。全面ラバーなので手に力を入れなくても商品が掴めてすごく助かっています。夏場はちょっと蒸れますね。

対象商品:
68046273
2016-04-02
用途:
作業用

滑らなくてつかいよい

対象商品:
68046237
2015-05-29
用途:
家庭菜園 女性
生坂龍翔太鼓 様

妻が畑作業するのに頼まれて購入しました。
手首も細め、手の平、甲部分も細めで
「こんなにぴったりしている手袋に初めて出会えた!」
と喜んでました。
リピートすると断言するほど気に入ったようです。

対象商品:
68046246
2015-08-26
用途:
社用
アイ介護タクシー 様

フィット感が良い

対象商品:
68046307
2016-11-18
用途:
農作業等
農・林・水産業

寒いときに使っていても甲の部分がとても蒸れる???
布地を使っているのになぜなんだろ。

対象商品:
68046246
2014-06-02
用途:
ガーデニングや外回りの掃除

まずこの色だけではなくピンク、青そしてオレンジのやや蛍光色がかった色合いがあり、見た目が可愛い。爪を長くしているので
これまで使用していた他の商品の多くは指先から破れていましたが、こちらは破れそうにもありません。また試しに水洗いをして
みましたが、問題なしです。最初1ペアのみ購入しましたが、気に入ったのでSとM各色3枚ずつまとめ買いしました。通気性があり
手首の上(下?)7〜8cm辺りまで履き口があるので、長袖を着れば紫外線対策もバッチリです。着脱も簡単、作業後の手はやや
汗ばんではいますが、蒸れた感じはありません。普通サイズの女性ならSで十分、私は手が大きいので用途によってSとMを使い分け
ています。20代の息子達もMで大丈夫です。
改善点をあえて指摘するなら履き口の伸縮性ゴムがもう少し甘いと良いかも知れません。それから私の個人的な意見ですが、
両人差し指のみスマホ対応の素材にすれば作業中、あわてて脱ぐ必要がないのでよろしいかと。とにかくこの手袋に出会えて大変満足
しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする