仕様Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ. ポリアミド4.6製Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ、 316等級ステンレススチールロックバーブ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー、耐火性:ハロゲンフリー
材質ポリアミド4.6
長さ(mm)91.95
幅(mm)2.3
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)92(L)×2.3(W)
色緑
タイプリリース不可
シリーズTy-Rap
引張強度80.07N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
入数1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)20