仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)60
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)200
最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10
トランジスタ構成シングル
最小動作温度(℃)-55