HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047116
品番
S-1608A(09)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
寸法(mm)
25×10×13.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
定格電圧(V)
300ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
10
材質(ハウジング)
DAP
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート