Bellnix(ベルニクス)
Bellnix(ベルニクス)の 電子部品(オンボード)
Bellnix(ベルニクス)の 能動部品
Bellnix(ベルニクス)の ディスクリート
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047466
品番
BY05-12W06L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.3
定格電力(W)
1.5
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-25
絶縁電圧(V)
500dc
出力数
2