Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 能動部品
Allegro Microsystemsの ディスクリート
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 16-Pin SOIC W ホール効果センサ ACS710KLATR-25CB-T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047965
品番
ACS710KLATR-25CB-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
センサータイプ
ホール効果センサ
ピン数(ピン)
16
マグネット
ユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC W
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40