LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
105
注文コード
68048102
品番
S10530
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
105
ダイヤ層厚(T)(mm)
3
穴径H(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
105
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
7
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
寸法H(Φmm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15