ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)105 注文コード68048136 品番S10545
参考基準価格(税別)¥26,560 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は外径Dなど9種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)105 ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 穴径H(Φmm)20 寸法D(Φmm)105 寸法T(mm)4.5 寸法W(mm)7 ダイヤ層幅(W)(mm)7 寸法H(Φmm)20 付属リング穴径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする