LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
127
注文コード
68048145
品番
S12545
参考基準価格(税別)
¥32,940
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
127
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
22
寸法D(Φmm)
127
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
7
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
寸法H(Φmm)
22
付属リング穴径(Φmm)
20