LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
80
注文コード
68048163
品番
S8080
参考基準価格(税別)
¥32,410
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
ダイヤ層厚(T)(mm)
8
穴径H(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
80
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
7
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
寸法H(Φmm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15