ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68048242 品番 SLK1022
参考基準価格(税別)¥21,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(Φmm)255 寸法T(mm)2.4 寸法H(Φmm)22 質量(g)920 穴径(Φmm)22 最高回転数(min-1[r.p.m])5900 寸法W(mm)7 適合材コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする