LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048276
品番
SLK1222
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
305
寸法T(mm)
2.8
寸法H(Φmm)
22
質量(g)
1340
穴径(Φmm)
22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
寸法W(mm)
7
適合材
コンクリート