LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048294
品番
SLK14254
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
355
寸法T(mm)
3.2
寸法H(Φmm)
25.4
質量(g)
2460
穴径(Φmm)
25.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
寸法W(mm)
7
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22、20