LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール ALC用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048337
品番
SLA405
参考基準価格(税別)
¥88,750
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
400
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
寸法D(Φmm)
400
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
7
寸法H(Φmm)
25.4
ダイヤ層幅(mm)
7