ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68048355 品番 WLX255305
参考基準価格(税別)¥62,960 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法D(Φmm)260 寸法T(mm)2.7 寸法H(Φmm)30.5 仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き 穴径(Φmm)30.5 寸法W(mm)6 付属リング穴径(Φmm)27、25.4、22、20 適合被削材種コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする