LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048373
品番
WLX30520
参考基準価格(税別)
¥76,150
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
304
寸法T(mm)
2.7
寸法H(Φmm)
20
仕様
湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き
穴径(Φmm)
20
寸法W(mm)
5
適合被削材種
コンクリート