LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048382
品番
WLX355305
参考基準価格(税別)
¥105,440
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
360
寸法T(mm)
3
寸法H(Φmm)
30.5
仕様
湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き
穴径(Φmm)
30.5
寸法W(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
27、25.4、22、20
適合被削材種
コンクリート