LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048425
品番
R110
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.5
ダイヤ層幅(W)(mm)
4
外径D(Φmm)
114
寸法D(Φmm)
114
寸法H(Φmm)
20
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
4
穴径H(Φmm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15