日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048665
品番
501864-5090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
極数
50
定格電圧(V)
50rmsac/dc
端子の種類
下
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
501864
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル