※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ローラ幅W(mm)100 注文コード68049161 品番R-5714P 100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はローラ幅W5種類から選べます 他の種類を見る

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12 適合機種R-5714P 材質STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラ幅W(mm)100
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする