onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049295
品番
MOCD223M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:10
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
8μs
標準降下時間
110μs
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
2.5