曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
4N33M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33M onsemi 68049776

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049776
品番
4N33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)値下げ
569
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
100μs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする