電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68049825 品番 CT-27112B-5M
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
適合本体CM-31P/WM-32EP 種別防水対応 測定範囲(セル定数)0.1mS/m〜10S/m(250-1)、0〜80℃ 型番CT-27112BI リード線(m)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68049834
2017-06-01
用途:
海水の塩分測定
学校法人横浜商科大学 様 (教育・研究機関)

箱を空け、すぐにリード線が1mのものと間違えられたことがわかったが、返品して再度送ってもらうとセンサーの補正作業に間に合わないので、返品しなかった。代金の差額は請求するつもりである。急いでいたから貴社に注文し、必要だからリード線が11mのものを探して注文したにもかかわらず、間違えられてがっかりした。リード線が1mのセンサーであれば、本体とセット価格で購入した方が安かった。残念でならない。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品情報に誤りがないよう努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする