仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 A
シリーズMegaFET
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)60
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)50
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)47
最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10
トランジスタ構成シングル