onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, 2SA1943OTU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68050580 品番2SA1943OTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様最大動作周波数:30 MHz ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーPNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor パッケージTO-264 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-250 最大パワー消費(W)150 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-250 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-17 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン55, 80 最大動作温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする