onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68050589
品番
6N136M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
MDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(Vrms)
5000