onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMPQ2222A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68050607 品番MMPQ2222A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様最大動作周波数:300 MHz ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数4 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40 最大パワー消費(W)1 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)75 トランジスタ構成絶縁型 最大DCコレクタ電流(mA)500 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン100 最大動作温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする