仕様最大動作周波数:250 MHz
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild Semiconductor
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数4
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40
最大パワー消費(W)1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)66
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)200
トランジスタタイプNPN
最大動作温度(℃)150