日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.0mm 1列 501331-0407
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050790
品番
501331-0407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
PicoClasp (TM) 単列型
ピッチ(mm)
1
極数
4
シリーズ
Pico-Clasp
定格電圧(V)
50
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
501331
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート