onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68050966 品番MOC3021SR2VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMT 実装タイプ表面実装 出力デバイストライアック 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)4.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする