日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051106
品番
53253-0670
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254
ピッチ(mm)
2
極数
6
シリーズ
53253
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート