onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68051535 品番NC7S02M5X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様●TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:TinyLogic HS 幅(mm)1.7 タイプロジック:NOR 出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6 エレメント数1 ゲートあたりの入力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする