仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)170
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6
最大ゲートしきい値電圧(V)2
最小ゲートしきい値電圧(V)0.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ1.8 nC @ 10 V
最大パワー消費360 mW