onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68051675 品番74LCX245MTC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCX タイプロジック:バストランシーバ 出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24 ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルLVCMOS 入力レベルLVTTL, TTL 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする