onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68051718 品番MM74HCT08MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:HCT タイプロジック:AND 出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8 ピン数(ピン)14 動作温度(℃)-40 (Min) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5 最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 5 V エレメント数4 ゲートあたりの入力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする