仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HCT
長さ(mm)8.75
寸法(mm)8.75×4×1.5
高さ(mm)1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL20 ns @ 5 V