仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合
ピッチ(mm)2.54
極数4
シリーズSL
定格電圧(V)250
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号70543
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート