onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052025
品番
2N3906BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-40
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
-200
トランジスタタイプ
PNP
最大パワー消費
625 mW