onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68052050 品番SS8550DTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-1.5 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン120, 160 最大動作周波数(MHz)200 最大パワー消費1 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする