onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052190
品番
74ACT245SCX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●論理回路:74ACT
タイプ
ロジック:バストランシーバ
出力電流(mA)
低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
動作温度(℃)
-40 (Min)
回路数
8
出力レベル
TTL
入力レベル
TTL
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
18
最大伝播遅延時間@最大CL
9ns