onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 200V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF02S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68052226 品番DF02S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流 長さ(mm)8.51 高さ(mm)2.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク平均順方向電流(A)1.5 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする