仕様●74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74AC
タイプロジック:バストランシーバ
出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルTTL
入力レベルTTL
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数18
最大伝播遅延時間@最大CL9ns